電動ドリル 切断のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
421件の「電動ドリル 切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドライバー カッター」、「インパクト 切断」、「インパクトドライバー サンダー」などの商品も取り扱っております。
六角軸付スモールジスクサンダー サンフレックスランキング1位
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切断砥石 サンフレックスランキング2位
電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)12.7材質AC材直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1枚
699税込769
当日出荷

ダイヤモンドカッター サンフレックスランキング3位
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

六角軸ダイヤシャープナー SK11ランキング4位
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬)ランキング5位
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
739税込813
当日出荷

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35適合6.3mm穴用許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
469税込516
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
1枚ほか
419税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35適合12.7mm穴用許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
789税込868
当日出荷

インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。適合(切断寸法)VP50~100、VU40~200トラスコ品番248-7845質量(g)140軸径6.35mm使用工具電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可)肉厚(mm)(最大切断肉厚)7
1丁
14,980税込16,478
当日出荷

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
1,598税込1,758
当日出荷

回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
用途各種金属他非金属の切断厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])3000主要切断材料各種金属
1枚
579税込637
当日出荷

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
軸径(Φmm)2.34材質鋼材厚さ(mm)0.1
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
699税込769
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。仕様6.35(六角)セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ穴径(Φmm)12.7対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具電気ドリル寸法(mm)軸径:6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。適合材塩ビパイプトラスコ品番307-2860質量(g)220切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
1個
9,998税込10,998
当日出荷

ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用トラスコ品番380-8092種別ブレイド材質金属軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
1,998税込2,198
当日出荷